Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3136 06 10 Union à piquage femelle traversée de cloison Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:11055156
  • Fabricant:0820099234106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,07 €/ Unitéhors TVA

10,97 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3136
Constructeur ID
3136 06 10
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/8
D
6 mm
E
9.5 mm
F1
15 mm
F2
15 mm
K
8 mm
L1
19 mm
L2
10.5 mm
T
12.5 mm