Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3136 04 13 Union à piquage femelle traversée de cloison Ø4mm x G1/4

  • ERIKS:23216530
  • Fabricant:0820099234076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,97 €/ Unitéhors TVA

15,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3136
Constructeur ID
3136 04 13
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
4 mm
E
13.5 mm
F1
13 mm
F2
16 mm
K
7 mm
L1
17 mm
L2
15.5 mm
T
10.5 mm