Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3133 10 21 Équerre à 45° à piquage mâle 45° Ø10mm x G1/2

  • ERIKS:23565626
  • Fabricant:820099233864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,56 €/ Unitéhors TVA

15,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3133
Constructeur ID
3133 10 21
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
G1/2
D
10 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
16 mm
H
33.5 mm
L
23 mm