Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3133 10 13 Équerre à 45° à piquage mâle 45° Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23565624
  • Fabricant:820099233802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,71 €/ Unitéhors TVA

10,54 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3133
Constructeur ID
3133 10 13
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
G1/4
D
10 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
16 mm
H
35 mm
L
23 mm