Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3133 08 17 Équerre à 45° à piquage mâle 45° Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23565623
  • Fabricant:820099233772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,89 €/ Unitéhors TVA

10,76 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3133
Constructeur ID
3133 08 17
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
G3/8
D
8 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
13.5 mm
H
29 mm
L
19.5 mm