Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3133 06 19 Équerre à 45° à piquage mâle 45° Ø6mm x M5x0,8

  • ERIKS:23565620
  • Fabricant:820099233666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,06 €/ Unitéhors TVA

7,33 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3133
Constructeur ID
3133 06 19
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
M5x0.8
D
6 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
G
11 mm
H
28 mm
L
14.5 mm