Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3132 04 10 Piquage en Y double mâle Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23565612
  • Fabricant:820099233390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,54 €/ Unitéhors TVA

23,64 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3132
Constructeur ID
3132 04 10
Forme
Forme en Y
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/8
D
4 mm
E
5 mm
F
13 mm
H
41 mm
K
25.5 mm
K1
21 mm
N
10 mm
N1
8.5 mm
T
3.7 mm