Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3131 10 13 Adapteur d'orientation encliquetable mâle Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:23216523
  • Fabricant:0820099233154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,10 €/ Unitéhors TVA

7,38 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3131
Constructeur ID
3131 10 13
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
10 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
H
43.5 mm
H1
17.5 mm