Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3131 08 13 Adapteur d'orientation encliquetable mâle Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216521
  • Fabricant:0820099233055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,54 €/ Unitéhors TVA

5,49 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3131
Constructeur ID
3131 08 13
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur de la queue
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
H
34.5 mm
H1
10.5 mm