Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3129 60 14 Équerre prolongée à piquage mâleg Ø/8inc x NPT1/4

  • ERIKS:23565595
  • Fabricant:820099232706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,25 €/ Unitéhors TVA

18,45 €TVA incluse

Vendu par: 320Commande minimum: 320

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3129
Constructeur ID
3129 60 14
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Prolongé
Oui
Oscillation
Oui
C
NPT1/4
D
3/8
F
17 mm
G
16 mm
H
35814 mm
L
33.78 mm