9,78 €/ Unitéhors TVA
11,83 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3129 |
Constructeur ID | 3129 56 11 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 1/4 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Prolongé | Oui |
Oscillation | Oui |
C | NPT1/8 |
D | 1/4 |
F | 11 mm |
G | 10.92 mm |
H | 28448 mm |
L | 23.62 mm |