14,24 €/ Unitéhors TVA
17,23 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 28/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3129 |
Constructeur ID | 3129 10 21 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Prolongé | Oui |
Oscillation | Oui |
C | R1/2 |
D | 10 mm |
F | 21 mm |
G | 16 mm |
H | 39.5 mm |
L | 34.5 mm |