Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3129 08 10 Équerre prolongée à piquage mâleg Ø8mm x R1/8

  • ERIKS:23215573
  • Fabricant:0820099231969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,13 €/ Unitéhors TVA

12,26 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3129
Constructeur ID
3129 08 10
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Prolongé
Oui
Oscillation
Oui
C
R1/8
D
8 mm
F
13 mm
G
13.5 mm
H
34.5 mm
L
29.5 mm