1,76 €/ Unitéhors TVA
2,13 €TVA incluse
348 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3126 |
Constructeur ID | 3126 10 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 10 mm |
G | 12 mm |
L | 42 mm |
L1 | 21 mm |