1,38 €/ Unitéhors TVA
1,67 €TVA incluse
588 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3126 |
Constructeur ID | 3126 08 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 8 mm |
G | 10 mm |
L | 35 mm |
L1 | 17.5 mm |