Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3126 06 00 Bouchon encliquetable Ø6mm

  • ERIKS:11287076
  • Fabricant:0820099230603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,86 €/ Unitéhors TVA

1,04 €TVA incluse

529 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3126
Constructeur ID
3126 06 00
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
G
8 mm
L
33 mm
L1
16.5 mm