0,86 €/ Unitéhors TVA
1,04 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3126 |
Constructeur ID | 3126 03 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 3 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 3 mm |
G | 6 mm |
L | 25 mm |
L1 | 13.5 mm |