Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3124 06 13 Banjo simple taraudé male Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23565569
  • Fabricant:820099230085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,72 €/ Unitéhors TVA

14,18 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3124
Constructeur ID
3124 06 13
Forme
Banjo
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
C
G1/4
D
6 mm
E
5.5 mm
F
17 mm
G
10.5 mm
H
33 mm
L
22 mm
L1
9 mm