Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3124 04 10 Banjo simple taraudé male Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23565567
  • Fabricant:820099230023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,38 €/ Unitéhors TVA

14,98 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3124
Constructeur ID
3124 04 10
Forme
Banjo
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
C
G1/8
D
4 mm
E
4 mm
F
13 mm
G
8.5 mm
H
25.5 mm
L
18.5 mm
L1
7 mm