Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3122 14 62 Douille cannelée encliquetable Ø14mm x Ø12,5mm

  • ERIKS:23565566
  • Fabricant:820099229706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,86 €/ Unitéhors TVA

9,51 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3122
Constructeur ID
3122 14 62
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur de la queue
14 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
14 mm
D2
12.5 mm
D3
14.5 mm
L
59.5 mm
L1
34.5 mm
L2
22.5 mm