4,25 €/ Unitéhors TVA
5,14 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3122 |
Constructeur ID | 3122 12 62 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur de la queue | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 12 mm |
D2 | 12.5 mm |
D3 | 14.5 mm |
L | 57 mm |
L1 | 34 mm |
L2 | 22.5 mm |