4,57 €/ Unitéhors TVA
5,53 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3122 |
Constructeur ID | 3122 12 10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur de la queue | 12 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D1 | 12 mm |
D2 | 10 mm |
D3 | 12 mm |
L | 48.5 mm |
L1 | 25.5 mm |
L2 | 22.5 mm |