Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3122 12 08 Douille cannelée encliquetable Ø12mm x Ø8mm

  • ERIKS:23216504
  • Fabricant:0820099229546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,51 €/ Unitéhors TVA

6,67 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3122
Constructeur ID
3122 12 08
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
12 mm
D2
8 mm
D3
10 mm
L
50 mm
L1
26 mm
L2
22 mm