Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3122 06 05 Douille cannelée encliquetable Ø6mm x Ø5mm

  • ERIKS:23214910
  • Fabricant:0820099229355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3122
Constructeur ID
3122 06 05
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
6 mm
D2
5 mm
D3
7 mm
L
39 mm
L1
25 mm
L2
17 mm