Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3122 04 53 Douille cannelée encliquetable Ø4mm x Ø3,2mm

  • ERIKS:23215153
  • Fabricant:0820099229317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3122
Constructeur ID
3122 04 53
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur de la queue
4 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D1
4 mm
D2
3.2 mm
D3
5 mm
L
37 mm
L1
25 mm
L2
17 mm