4,49 €/ Unitéhors TVA
5,43 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3120 |
Constructeur ID | 3120 14 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur de la queue | 14 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 14 mm |
L | 69.5 mm |
L1 | 25.5 mm |