Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3120 10 00 Jonction double mâle encliquetable polymère Ø10mm

  • ERIKS:23215143
  • Fabricant:0820099228167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

2,12 €/ Unitéhors TVA

2,57 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3120
Constructeur ID
3120 10 00
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur de la queue
10 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
10 mm
L
51.5 mm
L1
20.5 mm