Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3119 08 13 Banjo double Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23214761
  • Fabricant:820099227665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,89 €/ Unitéhors TVA

18,02 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3119
Constructeur ID
3119 08 13
Forme
Banjo
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F
17 mm
G
13.5 mm
H
21 mm
L/2
27 mm