Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3118 10 21 Raccord Banjo simple Ø10mm x G1/2

  • ERIKS:23216476
  • Fabricant:0820099227238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,15 €/ Unitéhors TVA

21,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3118
Constructeur ID
3118 10 21
Forme
Banjo
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/2
D
10 mm
E
8 mm
F
25 mm
G
19 mm
H
27.5 mm
L1
13.5 mm
L2
36.5 mm