Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3118 08 17 Raccord Banjo simple Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23216474
  • Fabricant:0820099227047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,53 €/ Unitéhors TVA

12,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3118
Constructeur ID
3118 08 17
Forme
Banjo
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G3/8
D
8 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
13.5 mm
H
24.5 mm
L1
11 mm
L2
29 mm