Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3118 03 09 Raccord Banjo simple Ø3mm x M3x0,5

  • ERIKS:23216472
  • Fabricant:0820099226224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,76 €/ Unitéhors TVA

28,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3118
Constructeur ID
3118 03 09
Forme
Banjo
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
3 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 3x0.5
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
M3x0.5
D
3 mm
E
3 mm
G
8.5 mm
H
13 mm
L1
5 mm
L2
16 mm