15,31 €/ Unitéhors TVA
18,53 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3116 |
Constructeur ID | 3116 60 00 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 3/8 in |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 3/8 |
F | 22 mm |
K | 14.47 mm |
L1 | 12.97 mm |
L2 | 29.99 mm |
T | 18.49 mm |