Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3116 56 00 Union double égale traversée de cloison Ø1/4inc

  • ERIKS:23565505
  • Fabricant:820099225913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,17 €/ Unitéhors TVA

11,10 €TVA incluse

Vendu par: 150Commande minimum: 150

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3116
Constructeur ID
3116 56 00
Forme
Cloisons
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
1/4
F
16 mm
K
8.99 mm
L1
9.5 mm
L2
20.49 mm
T
13.48 mm