13,53 €/ Unitéhors TVA
16,37 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3116 |
Constructeur ID | 3116 10 00 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 10 mm |
F | 22 mm |
K | 14.5 mm |
L1 | 27.5 mm |
L2 | 15.5 mm |
T | 18.5 mm |