8,63 €/ Unitéhors TVA
10,44 €TVA incluse
603 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3116 |
Constructeur ID | 3116 08 00 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Non |
D | 8 mm |
F | 18 mm |
K | 14.5 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 13.5 mm |
T | 15.5 mm |