Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3116 06 00 Union double égale traversée de cloison Ø6mm

  • ERIKS:23214909
  • Fabricant:0820099225173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

7,52 €/ Unitéhors TVA

9,10 €TVA incluse

95 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3116
Constructeur ID
3116 06 00
Forme
Cloisons
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
D
6 mm
F
15 mm
K
8.5 mm
L1
18 mm
L2
10.5 mm
T
12.5 mm