Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3114 12 21 Piquage droit femelle Ø12mm x G1/2

  • ERIKS:23215657
  • Fabricant:0820099224695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,23 €/ Unitéhors TVA

20,85 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3114
Constructeur ID
3114 12 21
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/2
D
12 mm
E
19.5 mm
F
24 mm
H
45.5 mm