Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3114 10 13 Piquage droit femelle Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:11606302
  • Fabricant:0820099224435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,46 €/ Unitéhors TVA

12,66 €TVA incluse

85 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3114
Constructeur ID
3114 10 13
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/4
D
10 mm
E
13.5 mm
F
16 mm
H
36 mm