Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3114 06 10 Piquage droit femelle Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:23214232
  • Fabricant:0820099223896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,31 €/ Unitéhors TVA

6,43 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3114
Constructeur ID
3114 06 10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
G1/8
D
6 mm
E
9.5 mm
F
13 mm
H
24.5 mm