Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3114 04 19 Piquage droit femelle Ø4mm x M5x0,8

  • ERIKS:23216465
  • Fabricant:0820099223834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,45 €/ Unitéhors TVA

7,80 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3114
Constructeur ID
3114 04 19
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Non
C
M5x0.8
D
4 mm
E
6.5 mm
F
8 mm
H
19.5 mm