Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3113 12 21 Équerre à 45° à piquage mâle 45° Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:23565483
  • Fabricant:820099223391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,64 €/ Unitéhors TVA

18,92 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3113
Constructeur ID
3113 12 21
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
R1/2
D
12 mm
F
21 mm
G
19 mm
H
39 mm
L
26 mm