Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3113 12 13 Équerre à 45° à piquage mâle 45° Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:23565481
  • Fabricant:820099223339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,90 €/ Unitéhors TVA

14,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3113
Constructeur ID
3113 12 13
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
R1/4
D
12 mm
F
15 mm
G
19 mm
H
39 mm
L
26 mm