Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3113 06 10 Équerre à 45° à piquage mâle 45° Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23565473
  • Fabricant:820099223063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,66 €/ Unitéhors TVA

6,85 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3113
Constructeur ID
3113 06 10
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
R1/8
D
6 mm
F
10 mm
G
11 mm
H
24.5 mm
L
14.5 mm