Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 62 22 Équerre à piquage mâle buitendraad Ø1/2inc x NPT1/2

  • ERIKS:23565437
  • Fabricant:820099222875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,64 €/ Unitéhors TVA

18,92 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3109
Constructeur ID
3109 62 22
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
NPT1/2
D
1/2
F
24 mm
G
22.1 mm
H
28448 mm
L
35.05 mm