Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 60 18 Équerre à piquage mâle buitendraad Ø/8inc x NPT3/8

  • ERIKS:23565435
  • Fabricant:820099523385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,67 €/ Unitéhors TVA

11,70 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3109
Constructeur ID
3109 60 18
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Type de filetage
Filetage extérieur (NPT)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
NPT3/8
D
3/8
F
18 mm
G
16 mm
H
22098 mm
L
27.43 mm