5,45 €/ Unitéhors TVA
6,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 3109 |
Constructeur ID | 3109 56 11 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 1/4 in |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Oscillation | Oui |
C | NPT1/8 |
D | 1/4 |
F | 11 mm |
G | 10.92 mm |
H | 17018 mm |
L | 18.03 mm |