Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 53 20 Équerre à piquage mâle Ø1/8inc x 10-32

  • ERIKS:23565430
  • Fabricant:820099222035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,47 €/ Unitéhors TVA

7,83 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3109
Constructeur ID
3109 53 20
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
1/8 in
Type de filetage
Filetage extérieur (UNF)
Dimension de filetage
10-32
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
10-32
D
1/8
F
8 mm
G
8.509 mm
H
13208 mm
L
14.5 mm