Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 14 21 Équerre à piquage mâle Ø14mm x R1/2

  • ERIKS:23215344
  • Fabricant:0820099221755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,80 €/ Unitéhors TVA

16,70 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3109
Constructeur ID
3109 14 21
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
14 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
R1/2
D
14 mm
F
24 mm
G
22 mm
H
28.5 mm
L
35.5 mm