Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 12 21 Équerre à piquage mâle Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:23214907
  • Fabricant:0820099221557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,10 €/ Unitéhors TVA

15,85 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3109
Constructeur ID
3109 12 21
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
R1/2
D
12 mm
F
21 mm
G
19 mm
H
25 mm
L
31 mm