Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3109 10 17 Équerre à piquage mâle Ø10mm x R3/8

  • ERIKS:23215136
  • Fabricant:0820099221106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,08 €/ Unitéhors TVA

9,78 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
3109
Constructeur ID
3109 10 17
Forme
Forme en L
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Oscillation
Oui
C
R3/8
D
10 mm
F
17 mm
G
16 mm
H
22 mm
L
26.5 mm